曜日別特売
GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267

GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267
GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267
GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267
GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267
GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267
GF-SQ-2503B-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911267

120mmARGBケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79911267品番GF-SQ-2503B-1P
参考基準価格(税別)¥3,622販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。

材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする