宇都宮製作所[切削工具]
コーティングコバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
4.6
4.6
4.6
3
3.3
3.4
3.5
3.7
4
4.2
5
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.5
6.8
7
8
8.1
8.2
8.5
9
全長(mm)
200
150
200
250
300
350
溝長(mm)
125
80
85
95
110
115
125
140
150
165
170
180
190
195
220
230
235
250
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79916237
品番
20YKL-C 4.6X125X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅
材質
コバルトハイス
全長(mm)
200
直径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
125
先端角(°)
118
表面処理
AlCrN
ねじれ角(°)
40