宇都宮製作所[切削工具]
コバルトプロタイプロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
1.3
1.3
1.3
1
1.1
1.2
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.9
11
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.6
13
全長(mm)
100
100
150
200
250
300
溝長(mm)
50
50
60
80
100
150
175
200
全185種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79917445
品番
YKL 1.3X50X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
直径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
50
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30~40