宇都宮製作所[切削工具]
コバルトプロタイプロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
3.2
3.2
3.2
3.1
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.3
7.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.3
3.8
4
4.1
5
7
7.2
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.9
11
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.6
13
全長(mm)
150
100
150
200
250
300
溝長(mm)
100
50
60
80
100
150
175
200
全185種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79917664
品番
YKL 3.2X100X150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
全長(mm)
150
直径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
100
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30~40