曜日別特売
YKL 4.4X150X200 コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79917908

YKL 4.4X150X200 コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79917908
YKL 4.4X150X200 コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79917908

コバルトプロタイプロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)4.4
4.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.4
9.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.5
10.6
10.9
11
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.9
5.4
5.6
5.9
6.3
6.9
7.1
7.2
7.3
7.5
8.8
9.6
10.4
13
全長(mm)200
溝長(mm)150
内容量1本注文コード79917908品番YKL 4.4X150X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。

用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス全長(mm)200直径(Φmm)4.4溝長(mm)150先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする