用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用セット内容本体、延長窓枠170-220用質量(kg)21色ホワイトタイプWT-9Lセット電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75取付可能窓枠高さ(mm)1700-2200冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7