曜日別特売
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974

フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974
フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919974

Dリングファイル A4 縦

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個(10冊)収納枚数(枚)200ブルー注文コード79919974品番フ-FD430NB×10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル
ワンタッチで開閉できるDリングファイル
書類の閲覧に適した水平開き
紙押さえ具付き
替背紙式
分別廃棄が可能
横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル材質表紙:R-PPブルー穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ収納枚数(枚)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79919974フ-FD430NB×1079919965フ-FD420NY×10フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919965Dリングファイル A4 縦コクヨ1個(10冊)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする