MISM
ベルトボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
レギュラ-
注文コード
79942234
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスのインナーやデスク周りに便利なサイズです
材質
本体:ポリプロピレン 枠:スチール 取っ手:合成皮革
色
ブラウン
タイプ
レギュラ-
寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×380×240