- ベルトボックス MISM 79942268

ベルトボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個タイププチA4注文コード79942268品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーボックスのインナーやデスク周りに便利なサイズです

材質本体:ポリプロピレン 枠:スチール 取っ手:合成皮革ブラウンタイププチA4寸法(縦×横×高さ)(mm)320×240×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする