曜日別特売
GASB30JTSL 洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) クリナップ 79945086

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)300色(扉)モノホワイト注文コード79945086品番GASB30JTSL
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)

高さ(mm)735タイプ扉タイプ奥行(mm)270間口(mm)300勝手左開き色(扉)モノホワイト
注意
※洗面化粧台 サイドキャビネット(上台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする