商品画像
カジメイク
ヘアーバンド 6551
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
スモークグレー
スカイブルー
スモークグレー
ブラック
杢ブルー
杢グレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79951605
品番
6551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
作業、スポーツ、レジャー等あらゆる場所で活躍。頭部を締めつけすぎないソフトフィットな装着感です。
高級綿パイル地で吸汗、吸湿性抜群です。
夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。
用途
屋外作業やアウトドア、ヘルメットの下などに。
色
スモークグレー
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
5
混率(%)
綿100