用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)バッテリー:約106×80×27、ファン:約114×107.×47色ブルーグレー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックサイズLL質量(g)バッテリー:約353(固定金具含む)、ファン:約147(1台)穴径(Φmm)ファン服:約90対応出力急速充電アダプター:DC13V 2.0A 26W出力電圧DC6V~12V=2.0A(MAX)定格容量20000mAh入力急速充電アダプター:AC100V-240V-50/60Hz 1.5A電池残量表示有素材ポリエステル100%