空調作業服24Vファンバッテリーセット

空調作業服24Vファンバッテリーセット - さくら電子

マイナス5℃の遮熱効果を発揮する遮熱コーティングフルハーネス半袖タイプ。24Vバッテリー+ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)バッテリー:約106×80×27、ファン:約114×107.×47質量(g)バッテリー:約353(固定金具含む)、ファン:約147(1台)穴径(Φmm)ファン服:約90対応出力急速充電アダプター:DC13V 2.0A 26W出力電圧DC6V~12V=2.0A(MAX)定格容量20000mAh入力急速充電アダプター:AC100V-240V-50/60Hz 1.5A電池残量表示素材ポリエステル100%内容量1セット
注意
※セットにはファンカバー付き。サイドファンなので3Lサイズ以上にはロングケーブルが必要。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79953048XE98105-sbt08シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラックM
オープン
取扱い終了
79953057XE98105-sbt08シルバーグレー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックL
オープン
取扱い終了
79953066XE98105-sbt08シルバーグレー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックLL
オープン
取扱い終了
79953075XE98105-sbt08シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック3L
オープン
取扱い終了
79953084XE98105-sbt08コン、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラックM
オープン
取扱い終了
79953100XE98105-sbt08コン、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックL
オープン
取扱い終了
79953109XE98105-sbt08コン、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックLL
オープン
取扱い終了
79953118XE98105-sbt08コン、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック3L
オープン
取扱い終了
79953127XE98105-sbt08ブルーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラックM
オープン
取扱い終了
79953136XE98105-sbt08ブルーグレー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックL
オープン
取扱い終了
79953145XE98105-sbt08ブルーグレー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラックLL
オープン
取扱い終了
79953154XE98105-sbt08ブルーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック3L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする