曜日別特売
a30416 長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」 ファミリー・ライフ 79955288

 

a30416 長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」 ファミリー・ライフ 79955288
a30416 長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」 ファミリー・ライフ 79955288
a30416 長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」 ファミリー・ライフ 79955288
a30416 長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」 ファミリー・ライフ 79955288

長さ3段階調整可能草抜き器「草ヌッキー」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79955288品番a30416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ラクに雑草が根こそぎ抜け、再生を抑えます。
用途に合わせて作業が行えるので抜きにくい雑草や、密集した場所でも無理のない姿勢で作業でき、足腰が痛くなりにくいです。
軽量約840g
握りやすいソフトグリップ
1本で4種類の機能をもった優れもの!!
畝間や株間・庭先や花壇まわり・公園や樹木まわり
3段階で長さ調節できます。約43cm:座りながら作業しやすい、約83cm:長い柄が邪魔になる狭い場所に、約122cm:立ったままで作業しやすい
柄を付け替えて使いやすい長さに調節できます。(ジョイント式)
ポイント!立ったまま使えて、足腰がラク。両腕でパワフルな作業が行えます。握りやすいソフトグリップ付き。
1台4役:1.5本爪(メインホーク):広い面積や比較的根の浅い雑草向けの5本爪。通常作業用。2.3本爪(パワーホーク):集中的な範囲で強い力を発揮する、根の深い雑草向けの3本爪。3.2本爪(スポットホーク):周囲を傷めにくいので際や芝の雑草抜きに便利な2本爪。4.集草用ホーク:抜いた雑草を集めるとき便利な集草用ホーク。
お客様組立式

材質刃:刃物用特殊鋼、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン、ジョイント部:ナイロン66、グリップエンド:PA66質量(g)(約)840寸法(cm)(約)幅20×奥行14×長さ43~122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする