曜日別特売
AB42-03-2-C4A-AC200V AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD 79973503

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)2材質(シール)PTFE注文コード79973503品番AB42-03-2-C4A-AC200V
参考基準価格(税別)¥13,190販売価格(税込)¥13,462
販売価格(税別)
12,238
定格電圧(V)AC200管接続口径Rc3/8ポート数2作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続口径3/8材質(シール)PTFEオリフィス径(Φmm)2接続方式Rc使用流体蒸気(184℃まで)材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79989874
2013-11-20
用途: 機械内に組み込みの節水バルブとして修理部材で使用。
有限会社ジェイ企画

本来装着されている電磁バルブと全く同じものでした、類似品も有るようですが
信頼度の点では純正品が安心なので見えない部分に使用する上では一番良い選択
だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする