G3022 アームストッパー トップ(エイト) 80016215

G3022 アームストッパー トップ(エイト) 80016215
G3022 アームストッパー トップ(エイト) 80016215

アームストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード80016215品番G3022
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm

用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする