曜日別特売
JCS-220DRN/BW1 サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座 Janis(ジャニス工業) 80017484

JCS-220DRN/BW1 サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座 Janis(ジャニス工業) 80017484
JCS-220DRN/BW1 サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座 Janis(ジャニス工業) 80017484

サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
ピュアホワイト
内容量1台注文コード80017484品番JCS-220DRN/BW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。
省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。
リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。

形状前丸ピュアホワイトサイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)349機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)166清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする