日進医療器(車イス)
アルミ製松葉杖TY154D 2本組 M(中) 非
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80032184
品番
TY154DM
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、脇あて:塩化ビニール成型品
全長
【ビッチ】30mm
質量(g)
800
ピッチ(mm)
【脇当て~握りの調節】37
全長(cm)
103~130
適応身長(cm)
44~171