曜日別特売
AD11-10A-H-D-KIT AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80032644

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径3/8管接続口径Rc3/8注文コード80032644品番AD11-10A-H-D-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8定格電圧(V)-種別部品接続口径3/8材質(シール)-最高使用圧力(MPa)-接続方式Rc使用流体-材質(ボディ)-耐圧力(MPa)-弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする