曜日別特売
AD11-10A-02EB-AC100V AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80033633

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/8管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100注文コード80033633品番AD11-10A-02EB-AC100V
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥8,718
販売価格(税別)
7,925
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100接続口径3/8材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする