CS252T/25RCSA4 エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立 80049910

エンジンチェンソー(トップハンドルソー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
バー(cm)25
チェンタイプA4S-60E
形状バー:先細スプロケットノーズバー
内容量1台注文コード80049910品番CS252T/25RCSA4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
形状バー:先細スプロケットノーズバーチェンタイプA4S-60E燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14バー(cm)25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする