AD22-32A-02AA-DC24V AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80069902

AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1.25管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)DC24注文コード80069902品番AD22-32A-02AA-DC24V
参考基準価格(税別)¥38,360販売価格(税込)¥39,202
販売価格(税別)
35,638
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続口径1.25材質(シール)ニトリルゴム管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする