曜日別特売
NO.1605 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所 80074665

再生PET布テープ NO.1605

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード80074665品番NO.1605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。
グリーン購入法適合品です。
基材に再生PET100%使用。
薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。

用途
一般包装。(軽包装から重包装まで対応)
段ボール包装。
各種の仮止め・補修・結束。
テープ幅(mm)50基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※製品や製品の仕様などを、予告なく製造中止、変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする