曜日別特売
A20Q-PWLNR06 旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077280

旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・A20Q-PWLNR06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番434-4377
内容量1個注文コード80077280品番A20Q-PWLNR06
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番
434-4377
寸法(mm)
DMM:20、KAPR:95
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
寸法LF(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする