曜日別特売
A25R-PWLNR08 旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077289

旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番434-4382
内容量1個注文コード80077289品番A25R-PWLNR08
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番
434-4382
寸法(mm)
DMM:25、KAPR:95
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
24
寸法LF(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする