曜日別特売
A40T-PWLNR08 旋削    ISO標準ホルダー  内径ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン 80077490

A40T-PWLNR08 旋削    ISO標準ホルダー  内径ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン 80077490
A40T-PWLNR08 旋削    ISO標準ホルダー  内径ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン 80077490

旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダA40T-PWLNR08

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番491-1984
内容量1個注文コード80077490品番A40T-PWLNR08
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番
491-1984
寸法(mm)
DMM:40、KAPR:95
寸法H(mm)
37
寸法B(mm)
38.5
寸法LF(mm)
300
寸法WF(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする