曜日別特売
A50V-PTFNR22 旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077709

旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-5949
内容量1個注文コード80077709品番A50V-PTFNR22
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-5949寸法(mm)CDRX:7、DMM:50、KAPR:91寸法H(mm)47寸法B(mm)48.5寸法LF(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする