曜日別特売
A40U-PTFNR22 旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077736

旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-5920
内容量1個注文コード80077736品番A40U-PTFNR22
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-5920寸法(mm)CDRX:5、DMM:40、KAPR:91寸法H(mm)37寸法B(mm)38.5寸法LF(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする