曜日別特売
SPUN120308T ISO標準インサート2 セコ・ツールズ・ジャパン 80077980

SPUN120308T ISO標準インサート2 セコ・ツールズ・ジャパン 80077980
SPUN120308T ISO標準インサート2 セコ・ツールズ・ジャパン 80077980

ISO標準インサート2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80077980
品番
SPUN120308T
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。

トラスコ品番
434-8099
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
3.18
材種
F40M
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする