DNMG150608-M5 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン 80079285

旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
トラスコ品番428-6190
内容量1箱(10個)注文コード80079285品番DNMG150608-M5
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP25

トラスコ品番
428-6190
寸法RE(mm)
0.8
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
材種
TP25
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする