DNMG150412-MF4 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン 80080256

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.2
トラスコ品番429-7068
内容量1箱(10個)注文コード80080256品番DNMG150412-MF4
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。
TM3501

トラスコ品番
429-7068
寸法RE(mm)
1.2
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.762
材種
TM3501
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする