曜日別特売
16NRAG60 旋削 ねじ切り用インサート 16NRAG60 セコ・ツールズ・ジャパン 80081735

16NRAG60 旋削 ねじ切り用インサート 16NRAG60 セコ・ツールズ・ジャパン 80081735
16NRAG60 旋削 ねじ切り用インサート 16NRAG60 セコ・ツールズ・ジャパン 80081735

旋削 ねじ切り用インサート 16NRAG6016NRAG60

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
80081735
品番
16NRAG60
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。

トラスコ品番
430-0111
寸法L(mm)
16.5
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする