曜日別特売
16EL1.5ISO-G1 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082399

16EL1.5ISO-G1 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082399
16EL1.5ISO-G1 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082399

外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-8595
内容量1箱(2個)注文コード80082399品番16EL1.5ISO-G1
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。

トラスコ品番
429-8595
寸法L(mm)
16.5
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする