曜日別特売
22EL4.0ISO 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082435

22EL4.0ISO 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082435
22EL4.0ISO 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082435

外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-0193
内容量1箱(2個)注文コード80082435品番22EL4.0ISO
参考基準価格(税別)¥12,680販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。

トラスコ品番
430-0193
寸法L(mm)
22
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする