曜日別特売
20NR3ACME 内径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン 80083598

20NR3ACME 内径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン 80083598
20NR3ACME 内径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン 80083598

内径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(NR)20NR3ACME

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
材種CP500
寸法L(mm)20
内容量1箱(2個)注文コード80083598品番20NR3ACME
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

内径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番
430-0137
寸法L(mm)
20
材種
CP500
寸法PDX(mm)
3.2
寸法W1(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする