曜日別特売
27EL4ACME 外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80083905

27EL4ACME 外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80083905
27EL4ACME 外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80083905

外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(EL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法L(mm)27
トラスコ品番429-8522
内容量1箱(2個)注文コード80083905品番27EL4ACME
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

外径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番
429-8522
寸法L(mm)
27
寸法PDX(mm)
3
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする