曜日別特売
C5-391.01-50100A ツーリング Captoホルダ C5ー391.01 セコ・ツールズ・ジャパン 80085680

ツーリング Captoホルダ C5ー391.01

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番428-9403
内容量1個注文コード80085680品番C5-391.01-50100A
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。

トラスコ品番428-9403寸法(mm)OAL:130寸法LB(mm)71寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法BD1(mm)15.7寸法LPR(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする