セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング Captoホルダ C5ー391.01
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
428-9395
428-9403
428-9395
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085689
品番
C5-391.01-50080A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
トラスコ品番
428-9395
寸法(mm)
OAL:110
寸法LB(mm)
60.9
寸法BD(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
63
寸法LPR(mm)
80