C4-391.02-32055A ツーリング キャプト 変換アダプタ セコ・ツールズ・ジャパン 80085768

ツーリング キャプト 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-9440
内容量1個注文コード80085768品番C4-391.02-32055A
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

CAPTOツーリング、変換アダプタです。

トラスコ品番428-9440寸法(mm)OAL:79寸法LB(mm)35寸法BD(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法BD1(mm)80寸法LPR(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする