セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング キャプト 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-9424
428-9416
428-9418
428-9380
428-9419
428-9406
428-9440
428-9424
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085777
品番
C5-391.02-40065A
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
トラスコ品番
428-9424
寸法(mm)
OAL:95
寸法LB(mm)
60.9
寸法BD(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
37.5
寸法LPR(mm)
65