セコ・ツールズ・ジャパン
BT30ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-6238
428-6225
428-6238
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086696
品番
EM40404012850
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
BT30
トラスコ品番
428-6238
寸法(mm)
OAL:98.4
寸法LB(mm)
25
寸法BD(mm)
50
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCB(mm)
28