曜日別特売
C5-391.27-16065 キャプト セコ・ツールズ・ジャパン 80087360

C5-391.27-16065 キャプト セコ・ツールズ・ジャパン 80087360
C5-391.27-16065 キャプト セコ・ツールズ・ジャパン 80087360

キャプト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番485-3213
内容量1個注文コード80087360品番C5-391.27-16065
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。
Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。

トラスコ品番485-3213寸法(mm)DCBN:16、DCBX:16、LFS:50.2、LSC:49.5、OAL:95寸法LB(mm)41.7寸法BD(mm)36寸法LPR(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする