曜日別特売
C6-391.0584-40100 ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパン 80087448

ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-9433
内容量1個注文コード80087448品番C6-391.0584-40100
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。

トラスコ品番428-9433寸法(mm)DCBN:40、DCBX:40、LFS:70、LSC:68、OAL:138寸法LB(mm)78寸法BD(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする