セコ・ツールズ・ジャパン
フライス スクエア6用インサート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
490-2175
490-0654
488-9611
489-7475
490-2175
510-0541
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80087947
品番
XNEX080616TR-M13
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
490-2175
寸法S(mm)
6.45
寸法LE(mm)
7.5
材種
F40M
寸法RE(mm)
1.6
寸法BS(mm)
0.5
寸法IC(mm)
12.48