SNMX1407ANTR-M10 フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80088455

SNMX1407ANTR-M10 フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80088455
SNMX1407ANTR-M10 フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80088455

フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材種MP3000
トラスコ品番430-3308
内容量1箱(10個)注文コード80088455品番SNMX1407ANTR-M10
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。

トラスコ品番
430-3308
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.2
材種
MP3000
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする