セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOEX10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
435-8495
435-8495
435-8495
430-2778
430-3837
430-4448
435-8418
435-6884
435-5312
436-0042
435-5329
435-5311
436-3181
436-3242
436-0083
435-6940
435-5352
436-0075
436-0080
435-6844
434-6436
434-6482
434-8090
434-8104
434-8076
434-8018
434-9616
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80089189
品番
XOEX10T331R-M06
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
435-8495
材種
MS2050
寸法RE(mm)
3.1
寸法BS(mm)
0.4
寸法S(mm)
3.8
寸法W1(mm)
6.9
寸法LE(mm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応