曜日別特売
LOEX080408TR-M08 フライス スクエアT4インサート LOEX08・ セコ・ツールズ・ジャパン 80092795

フライス スクエアT4インサート LOEX08・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種F40M寸法RE(mm)0.8トラスコ品番428-9953注文コード80092795品番LOEX080408TR-M08
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。

トラスコ品番428-9953寸法S(mm)6.6寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3材種F40M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.92寸法INSL(mm)9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする