フライス スクエアT4インサート LOEX08・

フライス スクエアT4インサート LOEX08・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・ - セコ・ツールズ・ジャパン

チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。

寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)9.3内容量1箱(10個)
全21種類を絞り込む
寸法RE(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092786LOEX080404TR-M08428-99336.670.41.29
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092795LOEX080408TR-M08428-99536.60.80.92
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092804LOEX080408TR-M08428-99416.60.80.9
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092820LOEX080408TR-M08428-84616.60.80.9
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092829LOEX080412TR-M08428-84376.521.20.52
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092838LOEX080416TR-M08428-84506.451.60.13
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092847LOEX080404TR-M08428-84446.670.41.29
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092856LOEX080408TR-M08428-99556.60.80.9
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092865LOEX080404TR-MD08428-99426.670.41.29
32,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80092874LOEX080408TR-MD08428-99326.60.80.92
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092890LOEX080408TR-MD08428-99376.60.80.92
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092899LOEX080408TR-MD08428-99496.60.80.92
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092917LOEX080408TR-M08428-84576.60.80.9
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092926LOEX080416TR-M08428-84456.451.60.13
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092935LOEX080404TR-M08428-99486.670.41.29
32,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80092944LOEX080408TR-MD08428-84556.60.80.92
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092960LOEX080404TR-M08428-84396.670.41.29
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092969LOEX080404TR-M08428-84496.670.41.29
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092978LOEX080408TR-M08428-84386.60.80.92
33,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80092987LOEX080404TR-MD08428-99446.670.41.29
33,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
80092908LOEX080408TR-M08428-84346.60.80.9
31,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする