曜日別特売
LOEX080404TR-M08 フライス スクエアT4インサート LOEX08・ セコ・ツールズ・ジャパン 80092960

フライス スクエアT4インサート LOEX08・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種MP1501寸法RE(mm)0.4トラスコ品番428-8439注文コード80092960品番LOEX080404TR-M08
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。

トラスコ品番428-8439寸法S(mm)6.67寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3材種MP1501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.29寸法INSL(mm)9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする