LNKT050431PPTL1C-M06 フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80093328

LNKT050431PPTL1C-M06 フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80093328
LNKT050431PPTL1C-M06 フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80093328

フライス サイドカッター335.18/25用インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材種F40M
トラスコ品番486-4649
内容量1箱(10個)注文コード80093328品番LNKT050431PPTL1C-M06
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
トラスコ品番
486-4649
寸法LE(mm)
4.96
材種
F40M
寸法BS(mm)
0.6
寸法INSL(mm)
10
寸法S(mm)
4.7
寸法RE(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする